pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103370 SKINDICHT SM-PE-M 63X1.5 LOCKNUT - 52103370

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103370 SKINDICHT SM-PE-M 63X1.5 LOCKNUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773181807

Codice prodotto

LPP52103370

Cod. produttore

52103370

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

SKINDICHT® SM-PE-M, controdadi con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per garantire quindi un eccezionale contatto CEM