LAPP ITALIA SRL - LPP52103360 SKINDICHT SM-PE-M 50X1.5 LOCKNUT - 52103360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
4044773181838
Codice prodotto
LPP52103360
Cod. produttore
52103360
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


