pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103170 SKINDICHT BL-M 63X1.5 - 52103170

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103170 SKINDICHT BL-M 63X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773330939

Codice prodotto

LPP52103170

Cod. produttore

52103170

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite