pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103123 SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5 - 52103123

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103123 SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773331561

Codice prodotto

LPP52103123

Cod. produttore

52103123

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL-M ATEX, tappi di chiusura in ottone nichelato, elevato grado di protezione e resistenza alle basse temperature, per applicazioni mobili in offshore