LAPP ITALIA SRL - LPP52103070LF SKINDICHT SM-M 63X1.5 LOCKNUT - 52103070LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Altro
Qualità del materiale - Ottone
Senza alogeni - sì
Con collegamento di terra - no
Confezione
25 PZ
EAN
4056155013859
Codice prodotto
LPP52103070LF
Cod. produttore
52103070LF
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
SKINDICHT SM-M 63X1.5 LOCKNUT


