pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103010 SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT - 52103010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103010 SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773332629

Codice prodotto

LPP52103010

Cod. produttore

52103010

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo