LAPP ITALIA SRL - LPP52101979 SKINDICHT MR-M HEX. 75X1.5/63X1.5+O-RING - 52101979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 75
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Con controdado - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4044773644395
Codice prodotto
LPP52101979
Cod. produttore
52101979
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
75
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
80 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C