pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52101973 SKINDICHT MR-M HEX. 32X1.5/25X1.5+O-RING - 52101973

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Con controdado - no

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773471878

Codice prodotto

LPP52101973

Cod. produttore

52101973

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti