LAPP ITALIA SRL - LPP52101972 SKINDICHT MR-M HEX. 32X1.5/20X1.5+O-RING - 52101972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Con controdado - no
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773471861
Codice prodotto
LPP52101972
Cod. produttore
52101972
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C