LAPP ITALIA SRL - LPP52101965 SKINDICHT MR-M HEX. 16X1.5/12X1.5+O-RING - 52101965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Lunghezza della filettatura - 5.5 mm
Con controdado - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773471908
Codice prodotto
LPP52101965
Cod. produttore
52101965
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Lunghezza della filettatura:
5.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
18 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C