pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52100347 SKINDICHT A-PG/M48/63X1.5 HIGH - 52100347

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52100347 SKINDICHT A-PG/M48/63X1.5 HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Antideflagrante - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773333978

Codice prodotto

LPP52100347

Cod. produttore

52100347

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

PG

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Adattatore; Adattatore; Filettatura interna: M 63; Filettatura esterna: PG 48; Poliammide