LAPP ITALIA SRL - LPP52100321 SKINDICHT A-PG/M 7/16X1.5 HIGH - 52100321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 16
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 7
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
4044773334838
Codice prodotto
LPP52100321
Cod. produttore
52100321
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:
16
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
7
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no


