LAPP ITALIA SRL - LPP52032650 SKINDICHT CN-M 40X1.5 - 52032650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 28.5...33 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773337211
Codice prodotto
LPP52032650
Cod. produttore
52032650
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
28.5...33 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
46 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-25...200 °C


