LAPP ITALIA SRL - LPP52032645 SKINDICHT SM-M 32X1.5 INOX - 52032645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 4.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773337228
Codice prodotto
LPP52032645
Cod. produttore
52032645
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
4.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-25...200 °C


