pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52032615 SKINDICHT SM-M 16X1.5 INOX - 52032615

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 3 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773337280

Codice prodotto

LPP52032615

Cod. produttore

52032615

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

3 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di impiego:

-25...200 °C

SKINDICHT® SM-M INOX, controdadi metrici in acciaio inox per custodie con pareti sottili con fori passanti Controdado metrico in acciaio inox