LAPP ITALIA SRL - LPP52032600 SKINDICHT CN-M 12X1.5/3 - 52032600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 6.5...8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773337617
Codice prodotto
LPP52032600
Cod. produttore
52032600
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
6.5...8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
17 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-25...200 °C