pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52032580 SKINDICHT CN-M 12X1.5/1 - 52032580

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 17 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044773337648

Codice prodotto

LPP52032580

Cod. produttore

52032580

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

17 mm

Per diametro cavo:

3.5...5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-25...200 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SKINDICHT® CN-M, pressacavo a tenuta speciale per l'utilizzo in condizioni severe, resistente all'acqua di mare, per elevate sollecitazioni meccaniche