LAPP ITALIA SRL - LPP52032570 SKINDICHT CN PG 29 - 52032570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 19...27.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773337662
Codice prodotto
LPP52032570
Cod. produttore
52032570
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
19...27.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
41 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-25...200 °C