LAPP ITALIA SRL - LPP52032560 SKINDICHT CN PG 21 - 52032560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 12.5...20.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773337686
Codice prodotto
LPP52032560
Cod. produttore
52032560
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
12.5...20.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
30 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-25...200 °C