LAPP ITALIA SRL - LPP52032540 SKINDICHT CN PG 13.5 - 52032540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4044773338003
Codice prodotto
LPP52032540
Cod. produttore
52032540
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
24 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...200 °C