LAPP ITALIA SRL - LPP52024969 SKINDICHT SHV-FKM PG 13/11/11 - 52024969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8.5...10.8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4044773345285
Codice prodotto
LPP52024969
Cod. produttore
52024969
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8.5...10.8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-15...200 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no