LAPP ITALIA SRL - LPP52024110 SKINDICHT SE PG 29 WO. E+D - 52024110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Lunghezza della filettatura - 13 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4044773352184
Codice prodotto
LPP52024110
Cod. produttore
52024110
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Angolo a 90°
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no



