LAPP ITALIA SRL - LPP52024100 SKINDICHT SE PG 21 WO. E+D - 52024100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 11.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773352191
Codice prodotto
LPP52024100
Cod. produttore
52024100
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Angolo a 90°
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Altro
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no