pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52024090 SKINDICHT SE PG 16 WO. E+D - 52024090

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52024090 SKINDICHT SE PG 16 WO. E+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773352603

Codice prodotto

LPP52024090

Cod. produttore

52024090

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Altro

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® SE, pressacavo angolare resistente alla corrosione, facile da installare, con guarnizione settoriale e ingresso cavo completamente sicuro