pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52023718 SKINDICHT SHZ-XL PG 11 - 52023718

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52023718 SKINDICHT SHZ-XL PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9.5...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773353419

Codice prodotto

LPP52023718

Cod. produttore

52023718

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9.5...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

20 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo modello SKINDICHT SHZ-XL PG 11 LAPP ITALIA