pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1.5 WO. HOLE - 52020553

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1.5 WO. HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773413649

Codice prodotto

LPP52020553

Cod. produttore

52020553

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

37 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione