pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52008050 SKINDICHT FL5 - 52008050

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773426892

Codice prodotto

LPP52008050

Cod. produttore

52008050

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Antiurto:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi