pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006650 SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 52006650

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006650 SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773428001

Codice prodotto

LPP52006650

Cod. produttore

52006650

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo