LAPP ITALIA SRL - LPP52006640 SKINDICHT BLK-M 32X1.5 RAL 7035 LGY - 52006640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Senza alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Antiurto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773428070
Codice prodotto
LPP52006640
Cod. produttore
52006640
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo


