LAPP ITALIA SRL - LPP52006535 SKINDICHT SVRX 8066-Z - 52006535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 80
Grado di protezione (IP) - IP56
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4044773428971
Codice prodotto
LPP52006535
Cod. produttore
52006535
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
80
Grado di protezione (IP):
IP56
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
85 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
sì
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
sì
Cavi armati:
no