pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006515 SKINDICHT SVRX 7252-Z - 52006515

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006515 SKINDICHT SVRX 7252-Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 72

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

  • Apertura chiave - 70 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773429183

Codice prodotto

LPP52006515

Cod. produttore

52006515

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

72

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Apertura chiave:

70 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP56

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

Schermato:

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm