pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006157 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 +O-RING LGY - 52006157

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006157 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 +O-RING LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773431551

Codice prodotto

LPP52006157

Cod. produttore

52006157

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati