pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006139 SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING SGY - 52006139

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006139 SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773431940

Codice prodotto

LPP52006139

Cod. produttore

52006139

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati