pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006126 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING BK - 52006126

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006126 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773432268

Codice prodotto

LPP52006126

Cod. produttore

52006126

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati