pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006111 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 RAL7001 SGY - 52006111

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006111 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 RAL7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773432541

Codice prodotto

LPP52006111

Cod. produttore

52006111

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati