LAPP ITALIA SRL - LPP52006000 SKINDICHT BLK PG 29 RAL 7035 LGY - 52006000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4044773432923
Codice prodotto
LPP52006000
Cod. produttore
52006000
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


