SIRENA - TWS LED STY ALLCOLOR luce fissa ALLCOLOR IP66 V24ACDC ghiera GRIGIA 36473 - 36473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
funzione - luce fissa
colore - rosso
tensione d’esercizio per AC 50 Hz - 24 V
tensione d’esercizio per DC - 24 V
grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8010152364730
Codice prodotto
SR36473
Cod. produttore
36473
Produttore
SIR36473
funzione:
luce fissa
colore:
rosso
tensione d’esercizio per AC 50 Hz:
24 V
tensione d’esercizio per DC:
24 V
grado di protezione (IP):
IP66
tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
tensione d’esercizio per AC 60 Hz:
24 V
colore dell\'apparecchio:
altri
diametro esterno:
72 mm
Tipo lampada:
LED
tipo di protezione (NEMA):
4X


