pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005710 SKINDICHT SVFK PG 42 - 52005710

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52005710 SKINDICHT SVFK PG 42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773434651

Codice prodotto

LPP52005710

Cod. produttore

52005710

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

60 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti