LAPP ITALIA SRL - LPP52005470 SKINDICHT SVFK PG 16 - 52005470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4044773436020
Codice prodotto
LPP52005470
Cod. produttore
52005470
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
sì
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no