LAPP ITALIA SRL - LPP52004220 SKINDICHT RWV PG 16 - 52004220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773437591
Codice prodotto
LPP52004220
Cod. produttore
52004220
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Angolo a 90°
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
26 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no