pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52004190 SKINDICHT RWV PG 9 - 52004190

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52004190 SKINDICHT RWV PG 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 9.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773437669

Codice prodotto

LPP52004190

Cod. produttore

52004190

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

18 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione