LAPP ITALIA SRL - LPP52004000 SKINDICHT ME PG 9/11 - 52004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Apertura chiave - 20 mm
Materiale - Metallo
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4044773437867
Codice prodotto
LPP52004000
Cod. produttore
52004000
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Apertura chiave:
20 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura di impiego:
-60...200 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no