LAPP ITALIA SRL - LPP52003930 SKINDICHT MR PG 36/29 - 52003930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - Altro
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773437928
Codice prodotto
LPP52003930
Cod. produttore
52003930
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
Altro
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
50 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-60...200 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no