pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003430 SKINDICHT BL PG 21 - 52003430

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003430 SKINDICHT BL PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Senza alogeni - sì

  • Esecuzione antideflagrante testata - no

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773438543

Codice prodotto

LPP52003430

Cod. produttore

52003430

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT BL PG 21