pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23 - 52001130

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 21...23 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773414424

Codice prodotto

LPP52001130

Cod. produttore

52001130

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

21...23 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

40 mm

Protezione contro la piegatura:

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo; Pressacavo; PG 29; Campo di serraggio (min./max.): 21 - 23 mm; Misura della chiave 1: 40; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 65;