LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19 - 52001100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 17...19 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773414561
Codice prodotto
LPP52001100
Cod. produttore
52001100
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
17...19 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
30 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Passo della filettatura:
1.588 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C