LAPP ITALIA SRL - LPP52001050 SKINDICHT SR PG 13/13 - 52001050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 11...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4044773414943
Codice prodotto
LPP52001050
Cod. produttore
52001050
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
11...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no