LAPP ITALIA SRL - LPP52001030 SKINDICHT SR PG 13/9 - 52001030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Colore - Altro
Con controdado - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4044773415216
Codice prodotto
LPP52001030
Cod. produttore
52001030
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no