pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000990 SKINDICHT SR PG 7/5 - 52000990

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52000990 SKINDICHT SR PG 7/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza della filettatura - 5 mm

  • Colore - Altro

  • Con controdado - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773415544

Codice prodotto

LPP52000990

Cod. produttore

52000990

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

14 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT SR PG 7 5