LAPP ITALIA SRL - LPP52000360 SKINDICHT SVRE PG 36 - 52000360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 25...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773418866
Codice prodotto
LPP52000360
Cod. produttore
52000360
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
25...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
47 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no